Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove

ENDKA-SET-EBL-24-25-MOOVE-IR-SENSOR

Art.-Nr. 0976521502

EAN 4068362531781

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove

Art.-Nr. 0976521502

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Integrierbarer Dimm-Schalter mit Anschlussleitung in die Einbauleuchte durch einfache Plug&Play-Steckverbindung
  • Zum Einstecken über einfache Plug&Play-Verbindung in die Einbauleuchte EBL-24-25-Moove

  • Auswahl der Lichtfarbe Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K), je nachdem wie der Dimm-Schalter in die Leuchte eingesteckt wird

  • Dimmbereich: 10 - 100%

  • Reichweite: 60 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

7 mm

Breite

11,5 mm

Höhe

10 mm

Lieferumfang

1 x Endkappen-Set mit IR-Sensor und Anschlussleitung 3 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen