Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove - 1
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove - 2
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove

Integrierbarer Dimm-Schalter mit Anschlussleitung in die Einbauleuchte durch einfache Plug&Play-Steckverbindung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zum Einstecken über einfache Plug&Play-Verbindung in die Einbauleuchte EBL-24-25-Moove

  • Auswahl der Lichtfarbe Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K), je nachdem wie der Dimm-Schalter in die Leuchte eingesteckt wird

  • Dimmbereich: 10 - 100%

  • Reichweite: 60 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!