Endkappen-Set mit Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove
ENDKA-SET-UBL-24-14-MOOVE-ANSCHLUSSL-RE
Art.-Nr. 0976521491
EAN 4068362531705
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In zwei Ausführungen erhältlich: Anschlussleitung rechts und Anschlussleitung links
- Die Endkappe mit Anschlussleitung kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden
- Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe
- Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Länge | 16,3 mm |
Breite | 10,5 mm |
Höhe | 4,3 mm |
Lieferumfang | 1 x Endkappen-Set mit Anschlussleitung rechts, 3 m |