Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Endkappen-Set mit Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove
Einfache Plug&Play-Steckverbindung der Endkappen mit der Unterbauleuchte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- In zwei Ausführungen erhältlich: Anschlussleitung rechts und Anschlussleitung links
- Die Endkappe mit Anschlussleitung kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden
- Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe
- Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!