Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektronik Flachzange

Elektronik Flachzange
FLZANG-ELEKTRONIK-L120MM

Art.-Nr. 071407 30
EAN 4011231709187

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Norm: DIN ISO 9655



Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen



Backen: Greifflächen glatt und geschliffen



Gelenk: Durchgesteckt, Öffnungsfeder



Kopf: Poliert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Präzisionszange für feinste Montagearbeiten – Greifen, Halten, Biegen.

Länge (L)

120 mm

Backenlänge (L3)

22,5 mm

Backendicke (T1)

6,3 mm

Backenspitzenbreite (W4)

1,6 mm

Backenbreite (W3)

9,8 mm

Backenspitzendicke (T2)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen