Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektromagnetische Feststellanlage einflügelig mit GTS 630 und integriertem Rauchmelder

FESTSTLANLG-EFR-GTS630-DIN/L-SILBER

Art.-Nr. 0688003600

EAN 4061975572394

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektromagnetische Feststellanlage einflügelig mit GTS 630 und integriertem Rauchmelder

Art.-Nr. 0688003600
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
Der Türfeststeller hält Türen bis zu einer Breite von 1.100 mm zuverlässig offen und erfüllt die Anforderungen an die Barrierefreiheit gemäß Spec 18040 und DIN SPEC 1104.

Die Anlage entspricht den neuesten Prüfgrundlagen


  • Abschaltezeit der Magnete bei Alarm min. 3 Sek..

  • Überdrückbarkeit der Anlage/ Tür, einstellbar auf unter 80 N (bei Einsatz ohne Handtaster).

  • Leitungsüberwachung der Deckenmelder und Handtaster.


Alle elektronische Komponente in der Gleitschiene sind werkseitig fertig vormontiert, verdrahtet und die Baugruppen geprüft


  • Dadurch schnellere und Fehlerfreie Montage.

  • Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm.


Schnelle Befestigung der Gleitschiene durch nur zwei Schrauben


  • Gleiches Bohrbild wie bei den Gleitschienen der Türschließer.


Leichtes verlegen des Anschlusskabels durch in der Gleitschiene integriertem Kabelkanal.

Hinweis

Der Einsatz eines Handtasters ist nicht zwingend notwendig, wird aber empfohlen.



Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.



Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Anwendungsgebiet
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002
3/481 - 4113

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eine Feststellanlage ist eine Einrichtung, die dem elektrischen Offenhalten von Brandschutzabschlüssen dient. Der Türflügel kann damit so lange in der Offenstellung arretiert werden, bis diese entsprechend manuell oder im Brandfall bzw. bei Stromausfall über den Rauchmelder ausgelöst wird und die Tür schließt. Für einflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.

Einsatzbereich

Feststellanlage, Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ja

Farbe

Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt

Farbe Gleitschiene

Silber

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türbreite min./max.

850-1100 mm

DIN-Richtung

DIN L

Montagevariante

Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte

Öffnungswinkel

170 Grad

Türschließergröße min./max.

1-4

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Oberfläche

Lackiert

Oberfläche Körper

Lackiert

Oberfläche Schiene

Lackiert

Geeignet für Türstärke min./max.

40-120 mm

Feststellbereich

80° - 130°

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandseite Normalmontage

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Öffnungsdämpfung

Konstant ab 70°

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Nennspannung

230 V/AC

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1155:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, DIN 18040-1, DIN 18040-2

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1 x Türschließer, 1x Montagegrundplatte, 1x Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale, 1x Gleitschienenarm, 1 x Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abnahme-Set

ABN-SET-F.FESTSTLANLG

Wird für die Abnahme und Wartung von Würth Feststellanlagen benötigt
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
Türdrücker A 602 FS

TD-A2-A602/FS-ROS-PZ-R-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette

TD-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

Ist sofort verwendbar und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
x 1 St.
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen

RAUCHSCHALT-F.SR-ORS142-WEI

x 1 St.
Sockel ORS 143 A

MNTGSOCK-(F.SR-ORS142)-SR-(ORS-143A)-WEI

Universalsockel für die Aufputzmontage an der Decke
x 1 St.
Thermoschalter TDS 247

THERMOSCHALT-F.SR-TDS247-WEI

Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch
x 1 St.
Prüfaerosol P - 250 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFAEROSOL-F.FESTSTLANLG-P250-250ML

Das Prüfaerosol dient zur Funktionsprüfung (Simulation des Rauches) der Rauchmelder und Rauchschalter
Prüfaerosol 918-5 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFGAS-F.MELD-918/5-250ML

Dient zur Funktionsprüfung (Simulation des Rauches) der Rauchmelder und Rauchschalter
Handtaster HAT 02

HNDTSTR-F.SR-(HAT-02)-AP-UP

x 1 St.
Adaptionsprofil 30 für einflügelige Feststellanlagen (EFR)

ADAPTPRFL-F.SR-(30-EFR)-(ZN)

Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer EFR Gleitschiene an schmalen Türrahmen
x 1 St.
Adaptionsprofil 30 für einflügelige Feststellanlagen (EFR)

ADAPTPRFL-F.SR-(30-EFR)-SILBR

Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer EFR Gleitschiene an schmalen Türrahmen
x 1 St.
Einsteckschloss FH 30

EINSTESHLO-FH30-PZ-DIN/R-L-ZN-65-24

für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung
x 1 St.
Panik-Rohrahmen-Einsteckschloss RR02

EINSTESHLO-RR02-APE-PZ-DIN/R-L-A2-FF-45

Einsteckschloss für Rohrrahmen- oder Profiltüren mit Panikfunktion