Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektromagnetische Feststellanlage einflügelig mit GTS 630 und integriertem Rauchmelder

EFR-Anlage mit GTS 630 + integrierter RSZ
FESTSTLANLG-EFR-GTS630-DIN/L-SILBER

Art.-Nr. 0688003600
EAN 4061975572394

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hält sicher eine Tür bis 1100 mm offen und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104

Die Anlage entspricht den neuesten Prüfgrundlagen


  • Abschaltezeit der Magnete bei Alarm min. 3 Sek.

  • Überdrückbarkeit der Anlage/ Tür, einstellbar auf unter 80 N (bei Einsatz ohne Handtaster)

  • Leitungsüberwachung der Deckenmelder und Handtaster


Alle elektronische Komponente in der Gleitschiene sind werkseitig fertig vormontiert, verdrahtet und die Baugruppen geprüft


  • Dadurch schnellere und Fehlerfreie Montage

  • Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm


Schnelle Befestigung der Gleitschiene durch nur zwei Schrauben


  • Gleiches Bohrbild wie bei den Gleitschienen der Türschließer


Leichtes verlegen des Anschlusskabels durch in der Gleitschiene integriertem Kabelkanal

Hinweis

Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.



Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Anwendungsgebiet
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002
3/481 - 4113

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eine Feststellanlage ist eine Einrichtung, die dem elektrischen Offenhalten von Brandschutzabschlüssen dient. Der Türflügel kann damit so lange in der Offenstellung arretiert werden, bis diese entsprechend manuell oder im Brandfall bzw. bei Stromausfall über den Rauchmelder ausgelöst wird und die Tür schließt. Für einflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.

Einsatzbereich

Feststellanlage
Objektbereich
Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren
Rauchschutztüren
Paniktüren

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ja

Farbe

Weißaluminium RAL 9006
Edelstahl matt

Farbe Gleitschiene

Silber

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türbreite min./max.

850-1100 mm

DIN-Richtung

DIN L

Montagevariante

Bandseite: Normalmontage
Mit Montagegrundplatte

Öffnungswinkel

170 Grad

Türschließergröße min./max.

1-4

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Oberfläche

Lackiert

Oberfläche Körper

Lackiert

Oberfläche Schiene

Lackiert

Geeignet für Türstärke min./max.

40-120 mm

Feststellbereich

80° - 130°

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandseite Normalmontage

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Öffnungsdämpfung

Konstant ab 70°

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Nennspannung

230 V/AC

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1155:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, DIN 18040-1, DIN 18040-2

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1 x Türschließer, 1x Montagegrundplatte, 1x Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale, 1x Gleitschienenarm, 1 x Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abnahme-Set

ZB-ABNAHME-SR-EFR-SET

Wird für die Abnahme und Wartung von Würth Feststellanlagen benötigt
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 602 FS

TD-A2-A602/FS-WE-ROS-PZ-R-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette

TD-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen

ZB-RAUCM-SR-ORS-142-WEISS

x 1 St.
Sockel ORS 143 A

ZB-AUFPUMOS-SR-143A-WEISS

Universalsockel für die Aufputzmontage an der Decke
x 1 St.
Thermoschalter TDS 247

ZB-RAUCHMELDER-TDS247-WEISS

Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch
x 1 St.
Prüfaerosol P - 250 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFGAS-P-250-MELD-250ML

Prüfaerosol 918-5 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFGAS-918-5-MELD-250ML

Handtaster HAT 02

ZB-HAT-SR-02-AP-UP

x 1 St.
Adaptionsprofil 30 für einflügelige Feststellanlagen (EFR)

ZB-ADAPTERPROFIL-30-EFR-(ZN)

Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer EFR Gleitschiene an schmalen Türrahmen
x 1 St.
Adaptionsprofil 30 für einflügelige Feststellanlagen (EFR)

ZB-ADAPTERPROFIL-30-EFR-SILBER

Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer EFR Gleitschiene an schmalen Türrahmen
x 1 St.
Einsteckschloss FH 30 für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung

EINSTESHLO-FH30-PZ-DIN/R-L-ZN-65-24

x 1 St.
Panik-Rohrahmen-Einsteckschloss RR02

EINSTESHLO-RR02-APE-PZ-DIN/R-L-A2-FF-45

Einsteckschloss für Rohrrahmen- oder Profiltüren mit Panikfunktion
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen