Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektromagnetische Feststellanlage, einflügelig, Bandgegenseite mit GTS 640 G und integriertem Rauchmelder

FESTSTLANLG-EFR-GTS640G-DIN/L-SILBER

Art.-Nr. 0688003640

EAN 4061975572455

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektromagnetische Feststellanlage, einflügelig, Bandgegenseite mit GTS 640 G und integriertem Rauchmelder

Art.-Nr. 0688003640
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
Hält eine Tür bis 1250 mm sicher offen und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104.

Die Anlage entspricht den neuesten Prüfgrundlagen


  • Abschaltezeit der Magnete bei Alarm min. 3 Sekunden.

  • Überdrückbarkeit der Anlage oder Tür, einstellbar auf unter 80 N (bei Einsatz ohne Handtaster).

  • Leitungsüberwachung der Deckenmelder und Handtaster.


Alle elektronische Komponente in der Gleitschiene sind werkseitig fertig vormontiert, verdrahtet und die Baugruppen geprüft.


  • Dadurch schnellere und Fehlerfreie Montage.

  • Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm.


  • Schnelle Befestigung der Gleitschiene durch nur 2 Schrauben.

  • Gleiches Bohrbild wie bei den Gleitschienen der Türschließer.

  • Leichtes verlegen des Anschlusskabels durch in der Gleitschiene integriertem Kabelkanal.
Hinweis

Der Einsatz eines Handtasters ist nicht zwingend notwendig, wird aber empfohlen. Der Türflügel ist durch einen geeigneten Bodentürstopper in der max. Öffnung zu begrenzen.



Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal Jährlich zu warten. Die Fa. WÜRTH bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eine Feststellanlage ist eine Einrichtung, die dem elektrischen Offenhalten von Brandschutzabschlüssen dient. Der Türflügel kann damit so lange in der Offenstellung arretiert werden, bis diese entsprechend manuell oder im Brandfall bzw. bei Stromausfall über den Rauchmelder ausgelöst wird und die Tür schließt. Für einflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.

Einsatzbereich

Feststellanlage, Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ja

Farbe

Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt

Farbe Gleitschiene

Silber

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türbreite min./max.

860-1250 mm

DIN-Richtung

DIN L

Montagevariante

Bandgegenseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte

Öffnungswinkel

110 Grad

Türschließergröße min./max.

2-5

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Oberfläche

Lackiert

Oberfläche Körper

Lackiert

Oberfläche Schiene

Lackiert

Geeignet für Türstärke min./max.

40-72 mm

Feststellbereich

80° - 110°

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 130° - 0°

Schließverzögerung

Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandgegenseite Normalmontage

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Öffnungsdämpfung

Ab 70° stufenlos einstellbar

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Nennspannung

230 V/AC

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1155:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, DIN 18040-1, DIN 18040-2, SPEC 1104

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1 x Türschließer, 1x Montagegrundplatte, 1x Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale, 1x Gleitschienenarm, 1 x Befestigungsmaterial und Montageanleitung

max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z
X Z 1 2 4 6 8 10
60 125 124 123 122 121 120
65 122 121 120 119 118 117
70 119 119 118 117 116 115
75 117 116 115 114 113 112
80 114 114 113 112 111 110
85 112 111 110 109 108 107
90 109 109 108 107 106 105
95 107 107 106 105 104 103
Montage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel R (DIN L spiegelbildlich)
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z
X Z -6,5 -5 -3 0 5 10
60 128 127 126 125 122 119
65 125 125 123 122 119 117
70 123 122 121 119 117 114
75 120 119 118 117 114 112
80 117 117 116 114 112 109
85 115 114 113 112 109 107
90 112 112 111 109 107 105
95 110 109 108 107 105 103
Montage Bandgegenseite mit Adaptionsprofil 40 DIN R (DIN L spiegelbildlich)
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z
X Z -1,5 0 2 5 10 15
60 128 127 126 125 122 119
65 125 125 123 122 119 117
70 123 122 121 119 117 114
75 120 119 118 117 114 112
80 117 117 116 114 112 109
85 115 114 113 112 109 108
90 112 112 111 109 107 105
95 110 109 108 107 105 103
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002
3/4 8 2 - 5 1 1 4
Direktmontage Bandseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türstopper Typ G

TRSTOPR-G-A2-MATT

3-Punkt-Befestigung mittels einer Schraube (sichtbar) und zwei einvulkanisierten Sicherungsbolzen ∅ 8 mm
x 1 St.
Abnahme-Set

ABN-SET-F.FESTSTLANLG

Wird für die Abnahme und Wartung von Würth Feststellanlagen benötigt
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
Türdrücker A 602 FS

TD-A2-A602/FS-ROS-PZ-R-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette

TD-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

Ist sofort verwendbar und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
x 1 St.
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen

RAUCHSCHALT-F.SR-ORS142-WEI

x 1 St.
Sockel ORS 143 A

MNTGSOCK-(F.SR-ORS142)-SR-(ORS-143A)-WEI

Universalsockel für die Aufputzmontage an der Decke
x 1 St.
Thermoschalter TDS 247

THERMOSCHALT-F.SR-TDS247-WEI

Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch
x 1 St.
Prüfaerosol P - 250 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFAEROSOL-F.FESTSTLANLG-P250-250ML

Das Prüfaerosol dient zur Funktionsprüfung (Simulation des Rauches) der Rauchmelder und Rauchschalter
Prüfaerosol 918-5 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFGAS-F.MELD-918/5-250ML

Dient zur Funktionsprüfung (Simulation des Rauches) der Rauchmelder und Rauchschalter
Handtaster HAT 02

HNDTSTR-F.SR-(HAT-02)-AP-UP

x 1 St.
Adaptionsprofil 40 für einflügelige Feststellanlagen (EFR)

ADAPTPRFL-F.SR-(40-EFR-BGS)-(ZN)

Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer EFR Gleitschiene an Türrahmen auf der Bandgegenseite
x 1 St.
Adaptionsprofil 40 für einflügelige Feststellanlagen (EFR)

ADAPTPRFL-F.SR-(40-EFR-BGS)-SILBR

Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer EFR Gleitschiene an Türrahmen auf der Bandgegenseite
x 1 St.
Einsteckschloss FH 30

EINSTESHLO-FH30-PZ-DIN/R-L-ZN-65-24

für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung
x 1 St.
Panik-Rohrahmen-Einsteckschloss RR02

EINSTESHLO-RR02-APE-PZ-DIN/R-L-A2-FF-45

Einsteckschloss für Rohrrahmen- oder Profiltüren mit Panikfunktion