Elektrikerhandschuh P-1000
SHTZHNDSHH-EL-KL0-APC2-GR8
Art.-Nr. 0899408508
EAN 4068362028946
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Säure-, ozon- und kältebeständig (Kategorie AZC)
- Gute Flexibilität und gutes Tastempfinden
- Schichtstärke laut Norm max. 1 + 0,6 mm
- Die Lieferung erfolgt im UV-stabilen PE-Aufbewahrungsbeutel
Vorgaben zu Prüfung und Lebensdauer sind zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Online-Shop unter "Dokumente" oder unter www.wuerth-documents.com.
Bei Arbeiten mit mechanischen Belastungen und Schnittgefährdungen Überhandschuhe tragen!
Datenblätter(X)
- Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten unter elektrischer Spannung
- Wartungen und Reparaturen von Elektro- und Hybridfahrzeugen
- Feuerwehr- und Rettungseinsätze
- Stromversorgungs- und Installationsunternehmen
- Elektrowerkstätten
Größe | 8 |
Länge | 410 mm |
Materialstärke | 1 mm |
Werkstoff | Latex |
Farbe | Rot |
Normen | EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903 |
Klasse nach EN / IEC 60903 | 0 - Arbeitsspannung < 1000 Volt |
Störlichtbogen-Schutzklasse (APC) | Klasse 2 |
Gebrauchsspannung (Wechselspannung) | 1000 V/AC |
Gebrauchsspannung (Gleichspannung) | 1500 V/DC |
Prüfspannung (Wechselspannung) | 5000 V/AC |
Prüfspannung (Gleichspannung) | 10000 V/DC |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!