Einzelschublade für Werkstattwagen
SL-(F.WRKSTWG-ULTIM-8.4)-BLAU-70MM
Art.-Nr. 5584209025
EAN 4068362219160
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005, Struktur, Blau |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, B 466 x T 335,5 x H 68 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast Schublade | 35 kg |
Passend für Werkstattwagen | Ultimate 8.4 |