Einzelschublade für Werkstattwagen
SL-(F.WRKSTWG-ULTIM-12.8)-ROT-150MM
Art.-Nr. 5584229024
EAN 4068362219252
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005, Struktur, Rot |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, B 1008,5 x T 463 x H 148 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast Schublade | 45 kg |
Passend für Werkstattwagen | Ultimate 12.8 |