Einzelanschlagpunkt starr auf Holzbalken
Einzelanschlagpunkt f. Holz z. Einschrauben starr
ANSHLGPKT-S-WO WOODFIX
Art.-Nr. 0838906223
EAN 4062856738694
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wiederverwendbarer, starrer Einzelanschlagpunkt auf Holzsparren mit ETA und abG
- Geeignet zur Sicherung von 1 Person in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
- Kann am Holzsparren verbleiben oder wiederverwendet werden (mit neuen Befestigungsmitteln)
- Produkt nach ETA-24/0006 und abG Z-14.9-956 in Holzsparren >C24 montieren
- Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln in Holz der Mindestqualitätsanforderung C24 und den Abmessungen B x H von 80 mm x 100 mm befestigt werden
- Wiederverwendung nur möglich mit neuen Befestigungsmitteln
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- ETA-24/0006
- abG Z-14.9-956
- DIN EN 795:2012 Typ B
Datenblätter(X)
Hervorragend geeignet für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr, wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern.
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Höhe | 76,5 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Montageart | Zum Einschrauben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |