Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Einzelanschlagpunkt S-WO223

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einzelanschlagpunkt S-WO223

Absturzsicherungssystem zur einfachen und schnellen Befestigung auf Holz mittels der bewährten ASSY® Schraube
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
Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt (nur Woodfix Edelstahl .... anderer Stahl)

Hinweis
  • Verankerung des Einzelanschlagpunkt in Holz (Mindestanforderung C18) mit im Set entahltenen Holzschrauben

  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten (außer Mörtelmasse)

  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!

  • Produkt erhältlich nach erteilter Zulassung
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-692 derzeit im Antragstadium

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415