Einstreu-Trockenpulver
Einstreu-Trockenpulver
EINSTREU-TROCKENPULVER-1000KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bindet durch die eingesetzten Mineralien Flüssigkeiten zuverlässig
Und sorgt damit für schnelle Abtrocknung aller Liegeflächen im Stall.
Kann bis zum 4-fachen des Eigenvolumens aufnehmen
Darf im belegten Stall eingesetzt werden
Das Produkt verbindet sich mit der Gülle und kann ohne Bedenken über die Güllegrube entsorgt werden
Datenblätter(X)
Einstreu-Trockenpulver kann überall dort eingesetzt werden, wo Nässe den Tieren zu schaffen macht
Eignet sich hervorragend für den Einsatz im Rinder- und Pferdestall:
- Einstreuen der Liegeflächen
- Reduzierter Keimdruck fördert gesundes Wachstum in den ersten Lebenstagen
- Gute Eutergesundheit durch trockene Liegeflächen
30 g – 200 g/m² je nach Verschmutzung und Keimdruck.
Gebinde | Big Bag |
Inhaltsgewicht | 1000 kg |
Chemische Basis | Calcium-/ Magnesiumcarbonat |