Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochwirksames Einstreu-Trockenpulver für mehr Trockenheit und verbesserte Hygiene im Stall. Einsetzbar bei Rindern und Pferden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bindet durch die eingesetzten Mineralien Flüssigkeiten zuverlässig
Und sorgt damit für schnelle Abtrocknung aller Liegeflächen im Stall.
Kann bis zum 4-fachen des Eigenvolumens aufnehmen
Darf im belegten Stall eingesetzt werden
Das Produkt verbindet sich mit der Gülle und kann ohne Bedenken über die Güllegrube entsorgt werden
Einstreu-Trockenpulver kann überall dort eingesetzt werden, wo Nässe den Tieren zu schaffen macht
Eignet sich hervorragend für den Einsatz im Rinder- und Pferdestall:
30 g – 200 g/m² je nach Verschmutzung und Keimdruck.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!