Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einsteckschloss FH 30

Einsteckschloss FH 30
EINSTESHLO-FH30-PZ-DIN/R-L-ZN-65-24

Art.-Nr. 0688506000

EAN 4052713290021

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einsteckschloss FH 30

Art.-Nr. 0688506000
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
für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung

Das Schloss kann durch Drehen an DIN R und DIN L Türen verwendet werden



Panikfunktion D, beidseitig Drücker und geteilte Nuß


  • Für Türen, die einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von innen ist die Tür auch von außen begehbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen

  • Reine Fluchttür


Panikfunktion E, Wechselgarnitur (Knauf/ Drücker)


  • Für Türen, die einen Durchgang von innen ermöglichen müssen

  • Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür von Außen nicht begehbar
Hinweis
  • In FH 30 Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.

  • An Panikschlösser (D, E) dürfen keine Knauf-, Freilauf- und Elektrozylinder eingesetzt werden.

  • Bei Panikschlösser darf kein Schlüssel im Profilzylinder stecken bleiben.

  • Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 erfüllt.

  • Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Feuerschutztüren im Wohn- und Objektbereich.

Brandschutzgeprüft

Ja

Türschlossklasse

3

Mit Wechsel

Ja

Stulpbreite

24 mm

Dornmaß

65 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Werkstoff Stulp

Stahl

Werkstoff Riegel

Stahl

Werkstoff Falle

Stahl/Polyamid

Drückernuss

9 mm

Geteilte Nuss

Nein

Riegelausstoß

Eintourig 15 mm

Oberfläche Stulp

Verzinkt

Oberfläche Falle

Verzinkt

Oberfläche Riegel

Verzinkt

Normen

EN 12209

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3 M 3 1 0 C 2 H A 2 0
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008
3 7 6 B 1 4 4 2 A 2
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker PL 502 FS

TD-KST-PL502-FS-K-PZ-L/R-SCHWARZ

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker PL 502 FS

TD-KST-PL502/FS-WE-K-PZ-L/R-SCHWARZ

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 502 FS

TD-A2-A502-FS-K-PZ-L/R-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 502 FS

TD-A2-A502/FS-WE-K-PZ-L/R-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren