Einschlagmutter
Einschlagmutter verzinkt mit Einschlagspitze
MU-ESHLG-(A2K)-H16X25-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahl verzinkt, blau passiviert
Keine überstehenden Verbindungsteile (z.B. Möbelherstellung)
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung in Holz und Holzwerkstoff.
Loch bohren und Mutter in das Schraubloch einschlagen, bis sie fest und glatt am Holz anliegt.
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Einschlagspitzenhöhe (a1) | 9 mm |
Breite (b1) | 25 mm |
Bohrlochdurchmesser | 11,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |