Einschlagdübel W-ED/S
Einschlagdübel W-ED/S Stahl verzinkt
DBL-(W-ED/S)-(A2K)-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37123.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geringe Bohrlochtiefe
- Hohe Traglasten
- Optische Setzkontrolle sowie Handschutz bei der Montage mit dem Markierungs-Spreizwerkzeug
- Das Maschinenwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Befestigung jederzeit problemlos wieder lösbar
- Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden
- Kein Montagedrehmoment erforderlich
- Der Bundbohrer in Kombination mit dem aufsteckabren Spreizwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage. Die Montagesicherheit wird zudem durch die passenden Bohrlöcher erhöht.
- ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton
- ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton, M6 - M16
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiederstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Einschlagdübel W-ED /A4 siehe [13.2]
Einschlagdübel W-ED M12 (für Kernbohrgeräte) und W-ED DW15 siehe [13.3]
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998108.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998112.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998113.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998116.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936877.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143360.jpg)
Loch bohren
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143359.jpg)
Bohrloch reinigen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143361.jpg)
Dübel bündig einschlagen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143362.jpg)
Mit Spreizwerkzeug verankern
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143363.jpg)
Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen
- ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton
- ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton, M6 - M16
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiederstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung: Normalbeton C20/25 bis C50/60 (ungerissener Beton)
Mehrfachbefestigung: Verankerung von nicht tragenden Systemen (M6 - M16, gerissener und ungerissener Beton)
z.B. Gewindestangen, Metallkonstruktionen, Metallprofile, Gitter, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (L H) | 40 mm |
Erforderliche Einschraubtiefe min./max. | 11-15 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 12 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 40 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 40 mm |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 15 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 12 mm |
Zulassung | ETA-02/0044 |
Leistungsdaten (Schraube 5.6 - 8.8) | |||||||
Dübel Durchmesser [mm] | M58) | M68) | M8 x 308) | M8 x 40 | M10 x 308) | ||
Zulässige Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nzul [kN] = C20/25 2) | Fempf 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/25 2) 3) | Fempf 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton 4) | Fzul [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,79) | 2,09) | 2,09) | ||
Zulässiges Biegemoment 5) ungerissener Beton / Mehrfachbefestigung | Mzul [Nm] | - | 3,3 / 3,3 | 8,1 / 8,1 | 15,8 / 15,8 | ||
Zul. Last unter Brandbeanspruchung 4) (Technical Report TR 020) Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-05/0120 | R30; Fzul [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | |
R60; Fzul [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | ||
R90; Fzul [kN] | - | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
R120; Fzul [kN] | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||
Feuerwiderstandsdauer6) nach ETK (Einheits-Temperaturzeitkurve) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische Technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) Stahlqualität 5.6. Bei einer höheren Stahlqualität gelten höhere Querlastwerte. 4) Die zulässigen Lasten wurden ohne Achs- und Randeinfl uss ermittelt und gelten für Schrauben mit einer Stahlqualität ≥ 5.6. 5) Stahlqualität 5.6. Bei einer höheren Stahlqualität gelten höhere zulässige Biegemomente. 6) Feuerwiderstandsdauer: Einschlagdübel W-ED/S in Verbindung mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≥ 5.6. 7) Ohne Zulassung. 8) Nur für die Verwendung in statisch unbestimmten Systemen und in trockenen Innenräumen. 9) Anzahl Befestigungsstellen ≥ 3 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Fzul ≤ 1,4 kN oder Anzahl Befestigungsstellen ≥ 4 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Fzul ≤ 2,1 kN. Die zulässigen Lasten können erhöht werden, wenn in der Bemessung gezeigt wird, dass die Anforderungen an die Festigkeit und Steifigkeit des zu befestigenden Bauteils im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit und der Tragfähigkeit auch nach Versagen eines Dübels erfüllt sind. |
Leistungsdaten (Schraube 5.6 - 8.8) | ||||||
Dübel Durchmesser [mm] | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
Zulässige Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nzul [kN] = C20/25 2) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/25 2) 3) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton 4) | Fzul [kN] ≥ C20/25 | 2,09) | 2,49) | 6,39) | - | |
Zulässiges Biegemoment 5) ungerissener Beton / Mehrfachbefestigung | Mzul [Nm] | 27,8 / 27,8 | 71,0 71,0 | 138,6 | ||
Zul. Last unter Brandbeanspruchung 4) (Technical Report TR 020) Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-05/0120 | R30; Fzul [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | |
R60; Fzul [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | ||
R90; Fzul [kN] | 1,5 | 1,5 | 3,7 | - | ||
R120; Fzul [kN] | 1,0 | 1,2 | 2,4 | - | ||
Feuerwiderstandsdauer6) nach ETK (Einheits-Temperaturzeitkurve) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische Technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) Stahlqualität 5.6. Bei einer höheren Stahlqualität gelten höhere Querlastwerte. 4) Die zulässigen Lasten wurden ohne Achs- und Randeinfl uss ermittelt und gelten für Schrauben mit einer Stahlqualität ≥ 5.6. 5) Stahlqualität 5.6. Bei einer höheren Stahlqualität gelten höhere zulässige Biegemomente. 6) Feuerwiderstandsdauer: Einschlagdübel W-ED/S in Verbindung mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≥ 5.6. 7) Ohne Zulassung. 8) Nur für die Verwendung in statisch unbestimmten Systemen und in trockenen Innenräumen. 9) Anzahl Befestigungsstellen ≥ 3 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Fzul ≤ 1,4 kN oder Anzahl Befestigungsstellen ≥ 4 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Fzul ≤ 2,1 kN. Die zulässigen Lasten können erhöht werden, wenn in der Bemessung gezeigt wird, dass die Anforderungen an die Festigkeit und Steifi gkeit des zu befestigenden Bauteils im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit und der Tragfähigkeit auch nach Versagen eines Dübels erfüllt sind. |
Montagekennwerte | ||||||||||
M57) | M6 | M8 x 30 | M8 x 40 | M10 x 30 | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 60 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 135 | 165 | 200 | 260 |
Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 |
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
Bohrlochtiefe | h0 = [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) | Lth [mm] | 10 | 13 | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 | 23 | 34 |
Minimale Einschraubtiefe | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 |
Drehmoment beim Verankern | Tinst ≤ [mm] | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 60 | 120 |
Montagekennwerte in Beton | |||||||
Dübelgröße [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
Standardbauteildicke | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Charakteristischer Achsabstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung | scr,N/scr | 75/– | –/75 | 90/130 | –/75 | 90/80 | 120/210 |
Charakteristischer Randbstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung | ccr,N/ccr | 3)/– | –/3) | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/105 |
Minimaler Achstabstand | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 |
Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 |
Mindestbauteildicke | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - |
Minimaler Achstabstand | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - |
Minimaler Randabstand | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - |
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
Bohrlochtiefe | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 |
Minimale Einschraubtiefe | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Drehmoment beim Verankern | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
1) Ohne Zulassung 2) Bohrloch darf keine Hohlkammer anschneiden 3) Nicht maßgebend, da der minimale Wert höher liegt. |
Montagekennwerte in Beton | ||||||||
Dübelgröße [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
Standardbauteildicke | hmin,2 [mm] | 100 | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
Charakteristischer Achsabstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung | scr,N/scr | –/75 | 3)/230 | 120/170 | –/– | 150/170 | 195/400 | 240/– |
Charakteristischer Randbstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung | ccr,N/ccr | –/3) | 3)/115 | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/– |
Minimaler Achstabstand | smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 100 | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
Mindestbauteildicke | hmin,1 [mm] | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
Minimaler Achstabstand | smin [mm] | 70 | - | - | 100 | - | - | - |
Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 100 | - | - | 130 | - | - | - |
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
Bohrlochtiefe | h0 = [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) | Lth [mm] | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
Minimale Einschraubtiefe | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
Drehmoment beim Verankern | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
1) Ohne Zulassung 2) Bohrloch darf keine Hohlkammer anschneiden 3) Nicht maßgebend, da der minimale Wert höher liegt. |
Leistungsdaten im ungerissenen Beton - Einzelbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8) | |||||||
Dübelgröße [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | ||
Zulässige Zentrische Zuglast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nzul [kN] = C20/244) | Fempf 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
Zul. Querlast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vzul [kN] = C20/244)5) | Fempf 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Zulässiges Biegemoment7) | Mzul [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | ||
Feuerwiderstand8) nach ETK (Einheits-Temperaturzeitkurve) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - |
Leistungsdaten im ungerissenen Beton - Einzelbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8) | ||||||
Dübelgröße [mm] | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
Zulässige Zentrische Zuglast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nzul [kN] = C20/244) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Zul. Querlast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vzul [kN] = C20/244)5) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Zulässiges Biegemoment7) | Mzul [Nm] | 27,8 | 71,0 | 138,6 | ||
Feuerwiderstand8) nach ETK (Einheits-Temperaturzeitkurve) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 |
Leistungsdaten im gerissenen und ungerissenen Beton - Mehrfachbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8) | ||||||
Dübelgröße [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton10) | Fzul [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - |
Fzul [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | |
Zulässiges Biegemoment7) | Mzul [Nm] | 3,3 | 8,1 | |||
Zul. Last unter Brandbeanspruchung10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |
R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Leistungsdaten im gerissenen und ungerissenen Beton - Mehrfachbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8) | |||||||
Dübelgröße [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton10) | Fzul [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
Fzul [kN] = C20/25 - C50/604) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
Zulässiges Biegemoment7) | Mzul [Nm] | 15,8 | 27,8 | 71,0 | |||
Zul. Last unter Brandbeanspruchung10) | R30 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
R60 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
R90 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
R120 [kN] | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!