Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung
Senkkopf Aluminium Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-ALU-(1,5-4,0)-8,9X15,5-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung
- Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen
Bei den angegebenen Werten zu max. Zugkraft des Gewindes und max. Anzugsdrehmoment handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Länge (l1) | 15,5 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 11,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 1,5-4,0 mm |
Zugbruchlast | 9300 N |
Scherbruchlast | 2280 N |
Anziehdrehmoment max. | 11.3 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 9 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Senkkopf |