Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung
Senkkopf Stahl verzinkt mit Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-(A2K)-(1,5-4,0)-8,9X15,5-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom(VI)-frei: erfüllt die EU-Altautorichtlinie
- Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung.
- Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen.
Vorteile der Schafträndelung:
- Erhöhte Verdrehsicherung und Anzugsdrehmomente
- Geeignet für die Befestigung aller Materialien besonders für Aluminium, Kunststoff, Fiberglas
Bei den angegebenen Auszugswerte handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Länge (l1) | 15,5 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 11,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 1,5-4,0 mm |
Zugbruchlast | 16660 N |
Scherbruchlast | 3660 N |
Anziehdrehmoment max. | 16 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 9 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Senkkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!