Einnietmutter mit Flachkopf und Teilsechskantschaft
Flachkopf Edelstahl A2 Teilsechskantschaft offen
MU-NT-FLKPF-6KT-(0,5-3,0)-A2-19,0-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Edelstahl A2
- Chrom (VI)-frei
- Sehr hohe Verdrehsicherung
- Einsatz bei beschichteten Bauteilen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Schlüsselweite | 11 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 14,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Zugbruchlast | 37420 N |
Scherbruchlast | 6860 N |
Anziehdrehmoment max. | 39 Nm |
Schaftdetail | Mit Teilsechskantschaft |
Kopfform | Flachkopf |