Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert
Kleiner Senkkopf Stahl verzinkt offen
MU-NT-SEKPF-(ZN)-(0,3-1,5)-9,0X4,7-M3
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden, sie bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren
- Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet
- Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung
- Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig
- Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität
- Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde
- Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung
Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.
Datenblätter(X)
Besonders gut geeignet zur Erreichung hoher Drehfestigkeit in weichen Materialien, wie z.B. Aluminium, Holz, Kunststoff usw.
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M3 |
Kopfdurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 4,7 mm |
Länge (l1) | 9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,40 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,3-1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Zugbruchlast | 4000 N |
Scherbruchlast | 1500 N |
Anziehdrehmoment max. | 1.2 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 4,8 mm |
Kopfform | Kleiner Senkkopf |