Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung
Flachkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-FLKPF-(3,0-5,5)-A2-18,5-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Länge (l1) | 18,5 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 3,0-5,5 mm |
Zugbruchlast | 20580 N |
Scherbruchlast | 5630 N |
Anziehdrehmoment max. | 22.2 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 9 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Flachkopf |