Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung
Flachkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-FLKPF-(0,5-3,0)-A2-19,0-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 16 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Zugbruchlast | 35280 N |
Scherbruchlast | 8800 N |
Anziehdrehmoment max. | 39 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 13 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Flachkopf |