Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Flachkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-FLKPF-(0,5-3,0)-A2-17,5-M8

Art.-Nr. 09421008
EAN 4050642507159

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2
  • Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Länge (l1)

17,5 mm

Kopfdurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

10,9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

0,5-3,0 mm

Zugbruchlast

26460 N

Scherbruchlast

7800 N

Anziehdrehmoment max.

30.5 Nm

Bohrlochdurchmesser

11 mm

Schaftdetail

Mit Schafträndelung

Kopfform

Flachkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen