Einhängekorb für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
KO-EINHAENGEKORB-F.-INDIVIDUALBOX
Art.-Nr. 096399 470
EAN 4099618160530
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Aufbewahrung von Kleinmaterial
- Flächenbelastung je Korb: 30 kg
- Gesamthöhe: 205 mm
- Max. 2 Körbe passend für die Riffelblechbox mit 1700 mm Länge
- Max. 3 Körbe passend für die Riffelblechbox mit 1900 mm Länge
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | INDEK001 |
Breite | 725 mm |
Länge | 400 mm |
Höhe | 150 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,680 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!