Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einhängekorb für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
Herausnehmbarer Einsatz für die Riffelblechbox
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Aufbewahrung von Kleinmaterial
- Flächenbelastung je Korb: 30 kg
- Gesamthöhe: 205 mm
- Max. 2 Körbe passend für die Riffelblechbox mit 1700 mm Länge
- Max. 3 Körbe passend für die Riffelblechbox mit 1900 mm Länge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!