Einbausteckdosenleiste ST1
Einbau-Steckdosenleiste ST1
STEDOLST-TI-ST1-SILBER-KBL/3M-3DOSEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausziehbare Steckdosenleiste, silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil mit 3 Steckdosen (60° gedreht).
- Mit 3,0 m Netzanschlusskabel und Stecker
- Für Arbeitsplatten von max. 50 mm Plattenstärke
- Einbaubohrung ∅ 102 mm
- Steckdosen mit Berührungsschutz
- Mit silberfarbenem stabilem Kunststoffwippdeckel, Manschette silbern lackiert.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Farbe | Silberfarben |
Einbaudurchmesser | 102 mm |
Geeignet für Plattenstärke | max. 50 mm |
Anzahl Anschlüsse | 3 STK |
Anzahl Steckdosen | 3 Stück |
Kabellänge | 3 m |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Einbausteckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktsteckdosen, Anschlusskabel 3 m und Stecker |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!