Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbausteckdosenleiste ST1
Zum Einlasssen in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Ausziehbare Steckdosenleiste, silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil mit 3 Steckdosen (60° gedreht).
- Mit 3,0 m Netzanschlusskabel und Stecker
- Für Arbeitsplatten von max. 50 mm Plattenstärke
- Einbaubohrung ∅ 102 mm
- Steckdosen mit Berührungsschutz
- Mit silberfarbenem stabilem Kunststoffwippdeckel, Manschette silbern lackiert.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!