Einbausteckdose EST-13
Einbausteckdose EST-13
STEDO-TI-EST13-1XSHTZKONT-2XUSB-WEISS
Art.-Nr. 0976903050
EAN 4099618803253
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 1 Schutzkontaktsteckdose, 1 USB-A- und 1 USB-C-Charger
- Einbaudurchmesser von 80 mm
- Geeignet für Plattenstärken von 16 bis 46 mm
- Befestigung von oben sowie auch von unten möglich
- Anschlussleitung mit GST 18 Stecker
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Länge | 94 mm |
Breite | 94 mm |
Höhe | 60 mm |
Einbaudurchmesser | 80 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 16 - 46 mm |
Anzahl Anschlüsse | 3 STK |
Anzahl Steckdosen | 1 Stück |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Kabellänge | 200 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Lieferumfang | 1 x Einbausteckdose mit 1 x Schutzkontaktsteckdose, 1 x USB-A-Charger und 1 x USB-C-Charger, 1 x Anschlussleitung 200 mm mit GST18-Stecker |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!