Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbausteckdose EST-13
Zum Einlasssen in Küchen-, Büro-, Wohnzimmer- und Media-Möbel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit 1 Schutzkontaktsteckdose, 1 USB-A- und 1 USB-C-Charger
- Einbaudurchmesser von 80 mm
- Geeignet für Plattenstärken von 16 bis 46 mm
- Befestigung von oben sowie auch von unten möglich
- Anschlussleitung mit GST 18 Stecker
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!