Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbausteckdose EST-12

STEDO-TI-EST12-1XUSB-C-15W-DOC-SCHW

Art.-Nr. 0976903040

EAN 4099618653223

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einbausteckdose EST-12

Art.-Nr. 0976903040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einlasssen in Küchen-, Büro-, Wohnzimmer- und Media-Möbel
  • Variante 1: Mit 1 USB-C-Anschluss und einer separaten Ladeeinheit mit Ausgangsleistung von 20W zum Laden von Smartphones und Tablett-PCs

  • Variante 2: Mit 1 USB-C-Anschluss mit einer separaten Ladeeinheit mit Ausgangsleistung von 60W zum Laden von z. B. Laptops

  • Variante 3: Mit HDMI-Anschluss

  • Geringer Einbaudurchmesser von nur 32 mm

  • Geeignet für Plattenstärken von 10 bis 40 mm

  • Anschlussleitung mit GST 18 Stecker

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

40,2 mm

Breite

40,2 mm

Höhe

55 mm

Einbaudurchmesser

32 mm

Geeignet für Plattenstärke

10 - 40 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Eingangsspannung

230 V/AC

Kabellänge

0 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Lieferumfang

1 x Einbausteckdose mit 1 x USB-C-Charger (15W), 1 x Power Dock (20W), 1 x USB-C-Kabel zum Anschluss der Power Dock

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung zum Einstecken

ANSHLLTG-MIT-GST-18-STECKER-L3000MM

Für Einbau- und Tischsteckdosen mit GST 18 Stecker
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen