Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbausteckdose EST-12
Zum Einlasssen in Küchen-, Büro-, Wohnzimmer- und Media-Möbel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Variante 1: Mit 1 USB-C-Anschluss und einer separaten Ladeeinheit mit Ausgangsleistung von 20W zum Laden von Smartphones und Tablett-PCs
- Variante 2: Mit 1 USB-C-Anschluss mit einer separaten Ladeeinheit mit Ausgangsleistung von 60W zum Laden von z. B. Laptops
- Variante 3: Mit HDMI-Anschluss
- Geringer Einbaudurchmesser von nur 32 mm
- Geeignet für Plattenstärken von 10 bis 40 mm
- Anschlussleitung mit GST 18 Stecker
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!