Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eckprofil Kunststoff endlos

Eckprofil Kunststoff endlos
ECKPRFL-KST-ENDL-(90GRD-180GRD)-L100M

Art.-Nr. 0519402100

EAN 4052703472246

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eckprofil Kunststoff endlos

Art.-Nr. 0519402100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar

Schenkel fest verbunden, kein Weich-PVC als Mittelteil


Auch nach dem Biegen stabil



Endlosware


  • Individuelle Längen einfach mit Schere abschneiden

  • Kein Verschnitt


Handlicher Spenderkarton


  • Platzsparend bei Transport und Lagerung

  • Ware bleibt dauerhaft geschützt


Schenkel auf 0,6 mm auslaufend


Für dünnen Spachtelauftrag

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kantenschutz (50° bis 180°) von Gipskartonplatten

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart

Farbe

Weiß

Schenkelmaß Profil

25 x 25 mm

Rollenlänge

100 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen