ELMO® Sparten-Mauerdurchführung GF-Kabel 2 x Ø 7 mm einseitig dichtend mit Schmutzdichtung 2 x Ø 7 mm
Sparten Mauerdurchführung 2 x 7
MRDUFHRG-GLASFSRKBL-(2X7MM)
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/286182792.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/286183073.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, einfache Montage – Kostenersparnis da
- Keine Betonarbeiten, Kernlochbohrungen erforderlich
- Keine Zusatzprodukte (Rohre, Muffen, Schläuche, Dichtungen) erforderlich
- Keine speziellen Montagehilfen (z.B. Drehmomentschlüssel) erforderlich
- Radondicht
- Gas- und druckwasserdicht bis 1 bar (10 mWS)
Die Schmutzdichtung 2 x ∅ 7 mm muss nicht zwingend Verwendung finden. Alternativ kann der Wandverschluss z.B. auch mittels handelsüblichen Bauschäumen erfolgen.
Datenblätter(X)
Für die Durchführung bzw. Installation von zwei Glasfaserkabeln
![]() | |
Geeignet für | Glasfaserkabel |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 2 x 7 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 90 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!