EH-Anker
EH-Anker
ANK-EH-EISEN/HOLZ-175X40X30X15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zugfestigkeit Rm ≥ 330 N/mm²
- Bruchdehnung A80 ≥ 19%
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm))
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02
Die Mindestholzbreite ist abhängig von gewählten Verbindungsmittel. Dabei müssen für die Nägel, Schrauben und Bolzen der Randabstand nach EC5 oder entsprechender Zulassung eingehalten werden. Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Datenblätter(X)
Befestigung bzw. Windsogsicherung von Holzbalken, Sparren oder Pfetten an T-Stahl-Trägern.
Geeignete Verbindungsmittel
- Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: M12
Länge x Breite x Einspannhöhe x Einspanntiefe | 175 x 40 x 30 x 15 mm |
Stärke | 4 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm | 10 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm | 2 STK |
Gewicht | 181 g |
Zulassung | EN 14545:2009-02 |
Zugfestigkeit Rm min. | 330 N/mm² |
Bruchdehnung A80 min. | 19 % |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kn für Würth Profilanker und EH-Anker | |||||
Profilanker | |||||
EH-Anker | |||||
Artikelnummer | Höhe x Breite | Stärke | Löcher d = 5mm | Löcher d = 13mm | Nt,Rd (netto Stahlquerschnitt) |
0681 108 35 | 108 x 35mm | 3mm | 6 Stk. | 7,84 kN | |
0681 158 35 | 158 x 35mm | 3mm | 11 Stk. | 7,84 kN | |
0681 159 35 | 159 x 35mm | 4mm | 8 Stk. | 1 Stk. | 16,16 kN |
0681 198 35 | 198 x 35mm | 3mm | 5 Stk. | 12,12 kN | |
Artikelnummer | Länge x Breite | Stärke | Löcher d = 5mm | Löcher d = 13mm | Nt,Rd (netto Stahlquerschnitt) |
0681 135 40 | 135 x 40mm | 4mm | 6 Stk. | 23,76 kN | |
0681 175 40 | 175 x 40mm | 4mm | 10 Stk. | 2 Stk. | 23,76 kN |
Hinweise: • Bemessung gemäß EN 14545 und EN 1995-1-1:2004# • Der Nachweis des Nagelanschlusses kann mit den Tabellen Seite 61 geführt werden |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!