Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ECOFAST<SUP>®</SUP> Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2K)-4X40/24 ECOFAST<SUP>®</SUP> Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2K)-4X40/24
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ECOFAST<SUP>®</SUP> Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2K)-4X40/24 - 1
ECOFAST<SUP>®</SUP> Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2K)-4X40/24 - 2

ECOFAST® Spanplattenschraube

ECOFAST Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf Z
SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2K)-4X40/24
ECOFAST

Art.-Nr. 017114 40
EAN 4011231222495

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau, Teilgewinde, Senkfräskopf, PZ-Antrieb.

Fräskopf


  • Automatisches Versenken in allen Spanplatten mit und ohne Beschichtung, mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie in allen anderen Holz- und Holzwerkstoffen

  • Kein Springen der Beschichtung

  • Kein Springen und Platzen des Materials bei Randverschraubungen


Dünnschaft


Der Dünnschaft ermöglicht eine direkte Verbindung ohne Zwischenräume.



Gewinde und 25°-Spitze


  • Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichtete und wasserfeste Spanplatten sowie sämtliche Holzarten, Holzwerkstoffe und mitteldichte Faserplatten (MDF).
Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

40 mm

Gewindelänge (lg)

26 mm

Kopfform

Senkfräskopf

Kopfdurchmesser (dh)

8 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen