ECO-Kreuzmontageplatte mit stabiler 3-Punkt-Befestigung für Tiomos Scharniere
ECO-Kreuzmontageplatte Tiomos für ASSY-Schraube
ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-ECO-H00
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches Einstellen des Fugenbildes dank 3D-Verstellung
- 3-Punkt-Befestigung sorgt für eine Sichere Verbindung zur Möbelseite
- Befestigung mit ASSY-Schrauben ∅ 3,5 oder mit vormontierter Euroschrauben
Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Montageplattenhöhe | 0 mm |
Montageart | Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm |
Anzahl Befestigungspunkte | 3-Punkt |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Höhenverstellung | +/- 2 mm Langloch |