E-Mobility Werkstattwagen BASIC 8.8 Absperrpfostenhalter
Werkstattwagen Basic/Halterung E-Mobility
HALT-(F.WRKSTWG-BAS-8.8)-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ordnung und Effizienz in Ihrer Werkstatt: Der zweiteilige Absperrpfostenhalter aus Stahlblech sorgt dafür, dass die benötigten Zubehörteile für die Reparatur und den Service von E-Mobility-Fahrzeugen in greifbarer Nähe sind.
- Platz für bis zu 6 Absperrpfosten: Mit einer Aufnahmekapazität von 6 Absperrpfosten mit einem Durchmesser von 50 mm bietet dieser Halter ausreichend Platz, um Ihre Werkstatt ordentlich zu organisieren.
- Einfache Montage und praktische Aufbewahrung: Die mitgelieferten Schrauben ermöglichen eine mühelose Montage, während die Bodenplatten der Absperrpfosten bequem in den untersten Schubladen des Werkstattwagens verstaut werden können.
Zubehör nur passend zu Werkstattwagen Art.-Nr. 0962 647 101
Passend für Werkstattwagen | Basic 8.8 |
Breite | 320 mm |
Höhe | 280 mm |
Tiefe | 81.5 mm |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005, Struktur |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt