Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-18MM

Art.-Nr. 071313318

EAN 4068362065828

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

Art.-Nr. 071313318
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
Steckschlüssel mit Durchgangsloch
  • Steckschlüssel mit 19-mm-Sprengring-Sechskantaufnahme.

  • Durchgangsloch zur Verarbeitung von langen Bolzen und Gewindestangen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für die Verarbeitung von langen Bolzen und Gewindestangen dank dem Durchgangsloch.

Abtriebart

Außensechskant

Schlüsselweite

18 mm

Länge (L1)

31 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

14,5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Durchsteckschlüssel Sortiment 14-tlg.

DUSTEHSHSL-SORT-14TLG

Perfekte Lösung für beengte Platzverhältnisse durch extrem geringer Bauhöhe
x 1 St.
Durchsteck-Hebelumschaltknarre

KNAR-DUSTE-L196MM

Umschaltknarre für Stecknüsse sowie Adapter und Verlängerungen mit Durchgangsloch
Durchsteck- Verlängerung

VERL-DUSTE-75MM

Verlängerung mit Durchgangsloch für lange Bolzen und Gewindestangen.