Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-16MM

Art.-Nr. 071313316

EAN 4068362065798

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

Art.-Nr. 071313316
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
Steckschlüssel mit Durchgangsloch
  • Steckschlüssel mit 19-mm-Sprengring-Sechskantaufnahme.

  • Durchgangsloch zur Verarbeitung von langen Bolzen und Gewindestangen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für die Verarbeitung von langen Bolzen und Gewindestangen dank dem Durchgangsloch.

Abtriebart

Außensechskant

Schlüsselweite

16 mm

Länge (L1)

31 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22,9 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

14,5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Durchsteckschlüssel Sortiment 14-tlg.

DUSTEHSHSL-SORT-14TLG

Perfekte Lösung für beengte Platzverhältnisse durch extrem geringer Bauhöhe
x 1 St.
Durchsteck-Hebelumschaltknarre

KNAR-DUSTE-L196MM

Umschaltknarre für Stecknüsse sowie Adapter und Verlängerungen mit Durchgangsloch
Durchsteck- Verlängerung

VERL-DUSTE-75MM

Verlängerung mit Durchgangsloch für lange Bolzen und Gewindestangen.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen