Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre
DUSTESHSL-6KT-10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Steckschlüssel mit 19-mm-Sprengring-Sechskantaufnahme.
- Durchgangsloch zur Verarbeitung von langen Bolzen und Gewindestangen.
Datenblätter(X)
- Ideal für die Verarbeitung von langen Bolzen und Gewindestangen dank dem Durchgangsloch.
![]() | |
Abtriebart | Außensechskant |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge (L1) | 31 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 15,4 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 19 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 10,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!