Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Durchsteckschlüssel Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel

Durchsteckschlüssel Adapter 3/8 Zoll
ADAPT-3/8ZO-SW19-L32,5MM

Art.-Nr. 071313504

EAN 4050641916013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchsteckschlüssel Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel

Art.-Nr. 071313504
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
Auch Standardsteckschlüssel können verwendet werden

Verchromt, poliert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Durchsteckschlüssel Umschaltknarre mit 19 mm Aufnahme

Abtrieb

3/8 Zoll

Länge

32,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Durchsteckschlüssel Umschaltknarre

KNAR-DUSTE-FLEX-L250MM

2Komponentengriff mit flexiblem Gelenk 180° drehbar mit Feststellung, Grundkörper verchromt mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sortiment 36-teilig

DUSTEHSHSL-SORT-MULTI-36TLG

Umfangreiches Werkzeugsortiment mit Durchsteckschlüssel und Multiprofil. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), Außen-TX).