Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel - ADAPT-DUSTE-3/8ZO Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel - ADAPT-DUSTE-3/8ZO Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel - ADAPT-DUSTE-3/8ZO Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel - ADAPT-DUSTE-3/8ZO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel - ADAPT-DUSTE-3/8ZO - 1
Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel - ADAPT-DUSTE-3/8ZO - 2
Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel - ADAPT-DUSTE-3/8ZO - 3
Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel - ADAPT-DUSTE-3/8ZO - 4

Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel

ADAPT-DUSTE-3/8ZO

Art.-Nr. 071313304

EAN 4068362067006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel

Art.-Nr. 071313304
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
Ermöglicht den Einsatz von 3/8-Zoll-Steckschlüsseln.
  • Adapter mit 19 mm Sprengring-Sechskantaufnahme.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verwendung von Standardstecknüssen mit 3/8 Zoll Antrieb mit der Durchsteckknarre.

Abtrieb

3/8 Zoll

Länge (L1)

28 mm

Schlüsselweite (D2)

19 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Durchsteckschlüssel Sortiment 14-tlg.

DUSTEHSHSL-SORT-14TLG

Perfekte Lösung für beengte Platzverhältnisse durch extrem geringer Bauhöhe
x 1 St.
Durchsteck-Hebelumschaltknarre

KNAR-DUSTE-L196MM

Umschaltknarre für Stecknüsse sowie Adapter und Verlängerungen mit Durchgangsloch
Durchsteck-Adapter für 1/4 Zoll Steckschlüssel

ADAPT-DUSTE-1/4ZO

Ermöglicht den Einsatz von 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsätzen.