Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel

Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop
DUN GUMMISTIEFEL S5 GELB 42

Art.-Nr. M423008042

EAN 8713197301332

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel

Art.-Nr. M423008042
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
Praktischer und funktioneller Sicherheitsgummistiefel, der besonders mit seiner Resistenz gegen verschiedene Chemikalien überzeugt.
  • Robuster PVC Gummistiefel

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PVC Sohle SRA

  • Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Chemikalien, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Schafthöhe 35 cm

  • Ca. 1.190 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

42

Obermaterial Schuhe

PVC

Sicherheitskategorie

S5

Normen

ISO 20345, SRA

ISO

20345

Sonstige Norm

SRA

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schafthöhe

35 cm

Typbezeichnung

Stiefel

Schuhgröße UK

8

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einziehsocke für Gummistiefel

EINZIEHSOCKE GRAU 39/40

Spezielle Einziehsocke, die in Gummistiefeln den Tragekomfort deutlich erhöht und die Füße warm hält. Passend für jeden Gummistiefel.
x 1 St.
Einziehsocke für Gummistiefel

EINZIEHSOCKE GRAU 41/42

Spezielle Einziehsocke, die in Gummistiefeln den Tragekomfort deutlich erhöht und die Füße warm hält. Passend für jeden Gummistiefel.
x 1 St.
Einziehsocke für Gummistiefel

EINZIEHSOCKE GRAU 43/44

Spezielle Einziehsocke, die in Gummistiefeln den Tragekomfort deutlich erhöht und die Füße warm hält. Passend für jeden Gummistiefel.
x 1 St.
Einziehsocke für Gummistiefel

EINZIEHSOCKE GRAU 45/46

Spezielle Einziehsocke, die in Gummistiefeln den Tragekomfort deutlich erhöht und die Füße warm hält. Passend für jeden Gummistiefel.