Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drucksprühgerät Alkalibeständig

Drucksprühgerät Alkali
DSPRGER-REINIG-ALKALI-5L

Art.-Nr. 0891385008

EAN 4062856186624

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drucksprühgerät Alkalibeständig

Art.-Nr. 0891385008
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
Vielseitig einsetzbares Drucksprühgerät für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung mit maximaler Beständigkeit gegen Laugen
  • Das große Druckpolster sorgt für ein gleichmäßiges Sprühbild – ganz ohne ständiges Nachpumpen

  • Die große Einfüllöffnung mit integriertem Trichter ermöglicht eine schnelle und bequeme Befüllung des Geräts

  • Das 360° drehbare Kunststoffspritzrohr mit Flachstrahldüse sorgt für angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Die Präzisions-Flachstrahldüse verteilt das Medium gleichmäßig und sparsam für optimale Ergebnisse

  • Mit dem Spritz- und Verlängerungsrohrhalter lassen sich die Rohre sicher und ordentlich verstauen

  • Eine leistungsstarke Druckpumpe sowie ein Fußring für einen sicheren Stand zeichnen das schultertragbare Drucksprühgerät aus

  • Chemikalienbeständige EPDM-Dichtungen

  • Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder

  • Lieferumfang: Behälter aus HDPE, 2,0 m PVC-Schlauch, 50 cm Kunststoff -Spritzrohr mit Spezial-Flachstrahldüse und Tragegurt
Hinweis

Nur für wässrige Würth Reinigungsprodukte verwenden.


Diese Mittel müssen vom Hersteller zur Ausbringung in Sprühgeräten freigegeben sein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielfältige Einsatzbereiche in der professionellen Reinigung. Bestens geeignet zur Ausbringung alkalischer Reinigungs- und Pflegemittel in der Fahrzeug- und Gebäudereinigung,

Füllmenge flüssig

5 l

Behälterinhalt

8 l

Durchflussleistung Bedingung

bei 3 bar

Durchflussleistung

0,86 l/min

Betriebstemperatur max.

40 °C

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Höhe x Breite

490 x 200 mm

Schlauchlänge

2 m

Produktgewicht (per Stück)

2,590 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen