Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckmaterial FFF Ultrafuse PP

Ultrafuse PP
ULTRAFUSE PP NATUR 1.75MM/0,7KG

Art.-Nr. 4954618295

EAN 8718969926218

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckmaterial FFF Ultrafuse PP

Art.-Nr. 4954618295
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
PP ist ein Hochleistungsthermoplast mit geringer Dichte, hoher Elastizität und hoher Ermüdungsbeständigkeit
  • Die mechanischen Eigenschaften machen es zu einem idealen Material für 3D-Druckanwendungen, die hohen Belastungen standhalten müssen

  • Das Filament hat eine hohe chemische Beständigkeit und einen hohen Isolationswert

  • Ein äußerst beliebtes Material, da es sowohl leicht als auch robust ist und sich vielseitig einsetzen lässt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Forward AM Technologies GmbH

Produktmarke

Ultrafuse®

Werkstoff

PP - Polypropylen Regenerat

Produktgewicht (per Stück)

0,700 kg

Farbe

Natur

Durchmesser (d1)

1,75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen