Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF Ultrafuse PP
PP ist ein Hochleistungsthermoplast mit geringer Dichte, hoher Elastizität und hoher Ermüdungsbeständigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die mechanischen Eigenschaften machen es zu einem idealen Material für 3D-Druckanwendungen, die hohen Belastungen standhalten müssen
- Das Filament hat eine hohe chemische Beständigkeit und einen hohen Isolationswert
- Ein äußerst beliebtes Material, da es sowohl leicht als auch robust ist und sich vielseitig einsetzen lässt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!