Druckluftnagler DSN 160
Druckluftnagler DSN 160
NGLR-DL-DSN160
Art.-Nr. 07035600
EAN 4053479545486
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lange Lebensdauer
Durch Leermagazinerkennung
Schutz empfindlicher Arbeitsoberflächen
Durch Tiefeneinstellung
Komfortables und sicheres Arbeiten
Magnesiumgehäuse inklusive Einzelauslösung mit Auslösesicherung
Passende Nägel: lange Rundkopfnägel 21°
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Anwendungsbereiche sind unter anderem Holzrahmenbau, Fertighausbau, Paletten, Unterkonstruktionen und Gestellbau.
Geeignet für Nagellänge min./max. | 100-160 mm |
Geeignet für Nageldurchmesser min./max. | 3,8 - 4,6 mm |
Magazinkapazität | 55 STK |
Luftverbrauch pro Schlag | 4,96 l |
Maschinengewicht | 6,87 kg |
Druckluftanschluss | 1/4 Zoll |
Betriebsdruck min./max. | 5,5-8,3 bar |
Länge | 568 mm |
Breite | 145 mm |
Höhe | 538 mm |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!