Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi
RATSHRBR-DL-DRS-MULTI-1/4ZO-3/8ZO
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakt
Die besonders schlanke Bauform sowie das geringe Gewicht ermöglichen auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Einfach
Um die Drehrichtung zu wechseln einfach den Aufnahmeadapter von der entsprechenden Seite (L/R) in den Kopf des Druckluft-Ratschenschraubers stecken.
Vielseitig einsetzbar
Eine Maschine ermöglicht vier Anwendungen mit Hilfe von zwei austauschbaren Adaptern: 1/4"-, 3/8"-Vierkant und 1/4"-, 10 mm-Bitaufnahme.
Umfangreiches Zubehör
Die Kit-Variante enthält insgesamt 40 Teile in einer hochwertigen Metallbox mit Schaumstoffeinlage.
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll Innensechskant |
Drehmoment max. | 40.7 Nm |
Länge | 155 mm |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-850 U/min |
Schalldruckpegel | 90 dB |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Luftverbrauch | 113 l/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 8 mm |
ADAPT-F.DL-RATSHRBR-BIT-1/4ZO
ADAPT-F.DL-RATSHRBR-(BIT-10MM)-3/8ZO
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!